Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladegriptang

Pladegriptang ZEBRA
PLADE GRIP-TANG 200MM

Varenr. 071309 12

EAN 4045727294987

Prisvisning for kunder efter login
Pladegriptang

Varenr. 071309 12
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
Brede og flade klemkæber til særligt højt overfladetryk
  • Letløbende frigørelsesgreb med fjedermekanisme

  • Betjening med én hånd – træk i stedet for skub

  • Kontramøtrik til låsning af klemmebredden, ensartet justering under gentagne handlinger

  • Ergonomisk og tiltalende design

  • Epoxybelægning af høj kvalitet, svejsesømme klæber nærmest ikke

  • Mindre rustindtrængning end med nikkel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til fastspænding, bukning og krympning af tynde og bløde plader

Længde

200 mm

Min./maks. spændebredde

0-45 mm

Bredde på klembakke

80 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger