Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plademøtrik Reduceret bageste klo

 Plademøtrik af J-typen
PLADEMØTRIKKER GALV. Ø6,5

Varenr. 050011403

EAN 4011231415743

Prisvisning for kunder efter login
Plademøtrik Reduceret bageste klo

Varenr. 050011403

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til at skyde på komponentkanter
  • Hurtig og sikker forbindelse af to eller flere komponenter

  • Hurtig montering og afmontering

  • Tolerancekompensation og blindmontering mulig
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Beregnet til at skyde på kanter (af plademetal).

Egnet til skrue

Diameter 6,5 mm

Længde (A)

25,00 mm

Bredde (B)

14,50 mm

Afstand mellem midten af hullet og kanten (C)

12,50 mm

Min./maks. spændeområde

0,70-1,50 mm

Materialetykkelse (S)

0,80 mm

Overflade

Zinkbelagt, transparent

Materiale

Fjederstål CK 67

Egnet til køretøjsproducent

Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

Svarer til det originale reservedelsnummer

311821161, A0009943645, 2072151

installationssted

Universal

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger