Plademøtrik, type 1
Plademøtrik, type 1
PLADEMØTRIKKER GALV. Ø4,8
Varenr.
050011522
EAN 4011231416016
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
- Hurtig og sikker forbindelse af to eller flere komponenter
- Let montering og afmontering
- Tolerancekompensation og blindmontering mulig
Anvendelsesområde
Skubbes på kanter (af blik)
Form | A |
Egnet til skrue | Diameter 4,8 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,5-1,7 mm |
Længde (L) | 16,5 mm |
Bredde (B) | 11 mm |
Afstand mellem midten af hullet og kanten (C) | 7,5 mm |
Materialetykkelse (S) | 0,5 mm |
Materiale | Fjederstål CK 67 |
Overflade | Farveløs, galvaniseret |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 07129925712 |