Plademøtrik, type 1
Plademøtrik, type 1
PLADEMØTRIKKER GULKR. Ø6,3
Varenr.
050011427
EAN 4011231415835
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
- Hurtig og sikker forbindelse af to eller flere komponenter
- Let montering og afmontering
- Tolerancekompensation og blindmontering mulig
Anvendelsesområde
Skubbes på kanter (af blik)
Form | A |
Egnet til skrue | Diameter 6,3 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,7-1,5 mm |
Længde (L) | 24,8 mm |
Bredde (B) | 16 mm |
Afstand mellem midten af hullet og kanten (C) | 10,5 mm |
Materialetykkelse (S) | 0,8 mm |
Materiale | Fjederstål CK 67 |
Overflade | Farveløs, galvaniseret |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 07129925742, 946418, 207217563, A0009940945, 1470998 |
Svarer til det originale reservedelsnummer 2 | 07129901663 |