Plademøtrik, type 1
Plademøtrik, lukket indskruningsområde
PLADEMØTRIK FZB Ø 5,5 MM
Varenr.
050012198
EAN 4011231416894
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
- Hurtig og sikker forbindelse af to eller flere komponenter
- Hurtig montering og afmontering
- Tolerancekompensation og blindmontering mulig
Anvendelsesområde
Skub på kanter (af plademetal)
Form | C |
Egnet til skrue | Diameter 5,5 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,75-1,5 mm |
Min./maks. spændeområde (f) | 0,75-1,5 mm |
Længde (L) | 22,3 mm |
Bredde (B) | 15 mm |
Afstand mellem midten af hullet og kanten (C) | 16 mm |
Materialetykkelse (S) | 0,8 mm |
Materiale | Fjederstål CK 67 |
Overflade | Zink, lagtykkelse 8, mat, transparent |
Svarer til det originale reservedelsnummer | A0009944745 |