Plademøtrik, type 8
Plademøtrik, type 8
STÅLCLIPS-VW/AUDI-M5
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
Stort gevindskåret skaft, to opadvendte vinger på det øverste beslag
- Hurtig og sikker forbindelse af to eller flere komponenter
- Let montering og afmontering
- Tolerancekompensation og blindmontering mulig
- Højt tilspændingsmoment
Anvendelsesområde
Skubbes på (plademetal) kanter
Form | L |
Egnet til skruegevind | M5 |
Egnet til skrue | M5 |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,8-4 mm |
Min./maks. spændeområde (f) | 0,8-4 mm |
Længde (L) | 16,6 mm |
Bredde (B) | 17 mm |
Afstand mellem midten af hullet og kanten (C) | 7 mm |
Materialetykkelse (S) | 0,6 mm |
Materiale | Ulegeret stål, C45 |
Overflade | Metallisk korrosionsbeskyttelsesbelagt sølv slipadditiv |
Design | Selvlåsende |
Svarer til det originale reservedelsnummer | N90356203 |