Plademøtrik, type 9
Plademøtrik, type 9
KASSEMØTRIK FZB 6MM
Varenr.
05005950
EAN 4045989086641
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
Gevindskaftet forlænges meget - til krævende forbindelsesopgaver, meget lav beslagsafstand
- Hurtig og sikker forbindelse af to eller flere komponenter
- Hurtig montering og afmontering
- Tolerancekompensation og blindmontering mulig
- Højt tilspændingsmoment
Anvendelsesområde
Skub på kanter (af plademetal)
![]() | |
Form | T |
Egnet til skruegevind | M6 |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,6-1,5 mm |
Længde (L) | 26,5 mm |
Bredde (B) | 18 mm |
Afstand mellem midten af hullet og kanten (C) | 10 mm |
Materialetykkelse (S) | 0,7 mm |
Materiale | Fjederstål CK 67 |
Overflade | Farveløs, galvaniseret |
Svarer til det originale reservedelsnummer | A0019900091 |