Plademøtrik, type 1
Plademøtrik, type 1
PLADEMØTRIK FZB Ø 4,2 MM
Varenr.
050012438
EAN 4011231417273
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
- Hurtig og sikker forbindelse af to eller flere komponenter
- Let montering og afmontering
- Tolerancekompensation og blindmontering mulig
Anvendelsesområde
Skubbes på kanter (af blik)
![]() | |
Egnet til skrue | Diameter 4,2 mm |
Min./maks. spændeområde (f) | 0,7-1,3 mm |
Længde (L) | 22,5 mm |
Bredde (B) | 11,3 mm |
Afstand mellem midten af hullet og kanten (C) | 14,5 mm |
Materialetykkelse (S) | 0,5 mm |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Farveløs, galvaniseret |