Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladeskrue med linsehoved, form C med H-krydskærv DIN 7983, stål, forzinket, blåpassiveret (FZB), form C, H-krydskærv

DIN 7983, stål, forzinket, H, form C, med spids
PL.SKRUE DIN7983 C LH H2 FZB 3,5X19

Varenr. 011735 19

EAN 4011231180641

Prisvisning for kunder efter login
Pladeskrue med linsehoved, form C med H-krydskærv DIN 7983, stål, forzinket, blåpassiveret (FZB), form C, H-krydskærv

Varenr. 011735 19

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Pladeskruer tilhører familien af gevindformende skruer. Når de skrues ind i et forboret kernehul, former disse skruer deres eget modgevind.



Vejledende værdier for valg af den korrekte kernehuldiameter kan findes i DIN 7975.



Form C = gevind med spids


Form F = gevind uden spids


Form R = gevind med afrundet spids

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 7983

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Form

C

Hovedtype

Linsehoved

Kærvtype

H

Indvendig kærv

H2

Nominel diameter (d1)

3,5 mm

Hoveddiameter (dk)

6,8 mm

Længde (l1)

19 mm

Hovedhøjde (k1)

2,1 mm

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

RoHS-kompatibel

Ja

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger