Pladeskrue med linsehoved, form C med H-krydskærv DIN 7983, stål, forzinket, blåpassiveret (FZB), form C, H-krydskærv
DIN 7983, stål, forzinket, H, form C, med spids
PL.SKRUE DIN7983 C LH H2 FZB 4,8X22
Varenr. 011748 22
EAN 4011231181761
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Pladeskruer tilhører familien af gevindformende skruer. Når de skrues ind i et forboret kernehul, former disse skruer deres eget modgevind.
Vejledende værdier for valg af den korrekte kernehuldiameter kan findes i DIN 7975.
Form C = gevind med spids
Form F = gevind uden spids
Form R = gevind med afrundet spids
![]() | |
Standarder | DIN 7983 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Form | C |
Hovedtype | Linsehoved |
Kærvtype | H |
Indvendig kærv | H2 |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Hoveddiameter (dk) | 9,5 mm |
Længde (l1) | 22 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3 mm |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
RoHS-kompatibel | Ja |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |