Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladeskrue med panhoved, form C med AW-kærv

WN 111 rustfrit stål A2, panhoved AW
PL.SKRUE WN111 C A2 PH AW20 4,2X25

Varenr. 0119994225

EAN 4045727135082

Prisvisning for kunder efter login
Pladeskrue med panhoved, form C med AW-kærv

Varenr. 0119994225

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

WN 111-kompatibel, A2 rustfrit stål, form C, med spids

AW-kærvsystem


  • Optimal momentoverførsel

  • Længere levetid

  • Optimal centrering

  • Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere

  • Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven

  • Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

Form

C

Nominel diameter (d1)

4,2 mm

Længde (l1)

25 mm

Hoveddiameter (dk)

8 mm

Hovedhøjde (k1)

3,1 mm

Indvendig kærv

AW20

Hovedtype

Fladhoved

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Standarder

WN 111

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Spidsens form

C

Gevindstørrelse St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. pladetykkelse (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Maks. pladetykkelse (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Forboringsdiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger