Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladeskrue med panhoved, form C med AW-kærv

WN 111 stål, forzinket, panhoved, AW
PL.SKRUE WN111 C PH AW10 FZB 3,5X13

Varenr. 011123513

EAN 4045727134870

Prisvisning for kunder efter login
Pladeskrue med panhoved, form C med AW-kærv

Varenr. 011123513
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
WN 111-kompatibel, forzinket stål, blåpassiveret (FZB), form C, med spids

AW-kærvsystem:


  • Forbedret momentoverførsel

  • Længere levetid

  • Optimal centrering

  • Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere

  • Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven

  • Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Form

C

Nominel diameter (d1)

3,5 mm

Længde (l1)

13 mm

Hoveddiameter (dk)

7 mm

Hovedhøjde (k1)

2,75 mm

Indvendig kærv

AW10

Hovedtype

Panhoved

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Standarder

ISO 1478, WN 111

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Spidsens form

Spids

Gevindstørrelse St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. pladetykkelse (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Maks. pladetykkelse (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Forboringsdiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger