Pladeskrue med panhoved, form C med AW-kærv
WN 111 stål, forzinket, panhoved, AW
PL.SKRUE WN111 C PH AW10 FZB 3,5X9,5
Varenr. 011123595
EAN 4045727134863
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
WN 111-kompatibel, forzinket stål, blåpassiveret (FZB), form C, med spids
AW-kærvsystem:
- Forbedret momentoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Form | C |
Nominel diameter (d1) | 3,5 mm |
Længde (l1) | 9,5 mm |
Hoveddiameter (dk) | 7 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,75 mm |
Indvendig kærv | AW10 |
Hovedtype | Panhoved |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
Standarder | ISO 1478, WN 111 |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Spidsens form | Spids |
| Gevindstørrelse | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. pladetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. pladetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Forboringsdiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |