Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladeskrue med panhoved, form C med H-krydskærv DIN 7981, stål, forzinket, blåpassiveret (FZB), form C, med spids

DIN 7981, stål, forzinket, panhoved H, form C
PL.SKRUE DIN7981 C PH H2 FZB 3,5X22

Varenr. 011535 22

EAN 4011231174855

Prisvisning for kunder efter login
Pladeskrue med panhoved, form C med H-krydskærv DIN 7981, stål, forzinket, blåpassiveret (FZB), form C, med spids

Varenr. 011535 22
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
  • Pladeskruer tilhører familien af gevindformende skruer. Når de skrues ind i et forboret kernehul, former disse skruer deres eget modgevind.

  • Vejledende værdier for valg af den korrekte kernehuldiameter kan findes i DIN 7975.

  • Form C = gevind med spids

  • Form F = gevind uden spids

  • Form R = gevind med afrundet spids
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Form

C

Nominel diameter (d1)

3,5 mm

Længde (l1)

22 mm

Hoveddiameter (dk)

6,9 mm

Hovedhøjde (k1)

2,6 mm

Indvendig kærv

H2

DIN

7981

Hovedtype

Panhoved

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Standarder

DIN 7981

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Spidsens form

C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger