Pladeskrue med panhoved, form C med H-krydskærv DIN 7981, stål, forzinket sort (A2S), form C, med spids
DIN 7981, stål, forzinket, sort, panhoved H form C
PL.SKRUE DIN7981 C PH H2 FZS 3,5X9,5
Varenr.
013435 95
EAN 4011231193641
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
- Pladeskruer tilhører familien af gevindformende skruer. Når de skrues ind i et forboret kernehul, former disse skruer deres eget modgevind.
- Vejledende værdier for valg af den korrekte kernehuldiameter kan findes i DIN 7975.
- Form C = gevind med spids
- Form F = gevind uden spids
- Form R = gevind med afrundet spids
Materiale | Stål |
Overflade | Sort, galvaniseret |
Form | C |
Nominel diameter (d1) | 3,5 mm |
Længde (l1) | 9,5 mm |
Hoveddiameter (dk) | 6,9 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,6 mm |
Indvendig kærv | H2 |
DIN | 7981 |
Hovedtype | Panhoved |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
Standarder | DIN 7981 |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Spidsens form | C |