Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladeskrue med panhoved, form C med flange

WN 113 stål Delta Seal sort AW flange panhoved C
PL.SKRUE WN113 C PH FL AW20 DSS 3,9X16

Varenr. 011333916

EAN 4038898393023

Prisvisning for kunder efter login
Pladeskrue med panhoved, form C med flange

Varenr. 011333916

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stål, sort Delta Seal, med AW-kærv

Beskyttende overfladelag


Ingen skadelige tungmetaller som for eksempel cadmium eller krom VI

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Egnet til fastgørelse af bløde materialer (f.eks. plast) indvendigt i motorkøretøjer, f.eks. instrumentbræt, indvendig beklædning, køretøjssæder osv.

Standarder

WN 113

Materiale

Stål

Overflade

Topcoat, sort

RoHS-kompatibel

Ja

Form

C

Hovedtype

Panhoved med krave

Nominel diameter (d1)

3,9 mm

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk)

10 mm

Hovedhøjde (k1)

2,1 mm

Kærvtype

AW

Indvendig kærv

AW20

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindstørrelse St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. pladetykkelse (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Maks. pladetykkelse (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Forboringsdiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger