Pladeskrue med panhoved, form C med flange
WN 113 stål Delta Seal sort AW flange panhoved C
PL.SKRUE WN113 C PH FL AW25 DSS 4,8X16
Varenr. 011334816
EAN 4038898392996
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Beskyttende overfladelag
Ingen skadelige tungmetaller som for eksempel cadmium eller krom VI
Egnet til fastgørelse af bløde materialer (f.eks. plast) indvendigt i motorkøretøjer, f.eks. instrumentbræt, indvendig beklædning, køretøjssæder osv.
![]() | |
Standarder | WN 113 |
Materiale | Stål |
Overflade | Topcoat, sort |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Hovedtype | Panhoved med krave |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 16 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,9 mm |
Kærvtype | AW |
Indvendig kærv | AW25 |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
| Gevindstørrelse | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. pladetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. pladetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Forboringsdiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |