Pladeskrue, panhoved, type C med txkærv
ISO 14585 A4 rustfrit stål, TX fladhoved C
SKRUE ISO14585 C PH TX20 A4 4,2X19

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med drejehoved
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 4.2 mm |
Længde (l1) | 19 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3.1 mm |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Indvendig kærv | TX20 |
ISO | 14585 |
Hovedtype | Fladhoved |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Spidsens form | C |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
Standarder | ISO 14585 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)