Planmonteret el-dåse, Kaiser
Planmonteret tokomponent el-dåse Kaiser
FORGRENINGSDÅSE D60MM ELEKTRO
Varenr.
0975010400
EAN 4050382295583
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
Giver plads til ekstra elektroniske komponenter (EIB-aktuatorer, radiostyrede elementer osv.)
- Fire skruebøsninger inkl. to enhedsskruer
- EN 20 og EN 25 indgange
- Inklusive skilleelement til montering af forskellige spændingstyper
Bemærk
Kompatibel med planmonterede el-dåser/samledåser, standard Art.nr. 0975010401, 0975010402, 0975010403, 0975010404
Højde | 67 mm |
Længde x bredde | 149 x 78 mm |
Fordybningsdiameter (Ø) | 60 mm |
Antal/type af kabler/rørindgange | 14 + 1 EN 20, 6 EN 25 |
Brandhæmmende | 650 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Materiale | Polystyren - PS |
Halogenfri | Ja |
Diameter (Ø) | 60 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!