Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Planmonteret el-dåse med dobbelt kammer, lufttæt, standard

Planmonteret tokomponent el-dåse lufttæt
ENKELT VÆGDÅSE D60MM LUFTTÆT ELEKTRO

Varenr. 0975010440
EAN 4058794742510

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Giver plads til ekstra elektroniske komponenter (EIB-aktuatorer, radiostyrede elementer osv.)
  • Fire skruekupler med to apparatskruer

  • EN 20-isætninger

  • Lufttæt design med tætningsmembraner
Bemærk

Kompatibel med planmonterede el-dåser/forgreningsdåser, lufttæt, standard Art.nr. 0975010441, 0975010443

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde

67 mm

Længde x bredde

150 x 79 mm

Fordybningsdiameter (Ø)

60 mm

Antal/type af kabler/rørindgange

3 EN 16, 12 + 1 EN 20

Brandhæmmende

650 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Materiale

PP - Polypropylen

Halogenfri

Ja

Diameter (Ø)

60 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bevægelig flange

AFSTANDSRING TIL VÆGDÅSE H12MM D60MM

Til kompensation for planmonterede forgreningsdåser, der er sat for dybt
x 50 stk.
Bevægelig flange

AFSTANDSRING TIL VÆGDÅSE H24MM D60MM

Til kompensation for planmonterede forgreningsdåser, der er sat for dybt
x 25 stk.
Montage-/signaldæksel

DÆKSEL TIL VÆGDÅSE D60MM

Genanvendelig
x 50 stk.
Fjederdæksel Med brudsikre fjedre

FJEDERDÆKSEL TIL FORGRENINGSDÅSE D60MM

x 100 stk.
Universal VDE-skruedæksel Med midterste udgang til lyskrog

UNIVERSALT DÆKSEL D92 MM

x 50 stk.