Planskive ISO 7089, A4 rustfrit stål, 200 HV, ulegeret
ISO 7089 uleg. A4 rustfr. st., 200 HV
PLANSKIVE ISO7089 A4 200HV M5
Varenr. 464482605
EAN 4056807085258
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
Egnet til skruegevind | M5 |
Indvendig diameter (d1) | 5,3 mm |
Udvendig diameter (d2) | 10 mm |
Tykkelse (h1) | 1 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |