Planskive ISO 7089, A2 rustfrit stål, 200 HV
ISO 7089 rustfrit stål A2 200 HV uleg.
PLANSKIVE ISO7089 A2 200HV M3
Varenr.
464381603
EAN 4053479389653
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
Hårdhedsklasse 200 HV
Egnet til skruegevind | M3 |
Indvendig diameter (d1) | 3,2 mm |
Udvendig diameter (d2) | 7 mm |
Tykkelse (h1) | 0,5 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Ja |