Planskive ISO 7089, A2 rustfrit stål, 200 HV
ISO 7089 rustfrit stål A2 200 HV uleg.
PLANSKIVE ISO7089 A2 200HV M4
Varenr.
464381604
EAN 4053479389660
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
Hårdhedsklasse 200 HV
Egnet til skruegevind | M4 |
Indvendig diameter (d1) | 4,3 mm |
Udvendig diameter (d2) | 9 mm |
Tykkelse (h1) | 0,8 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Ja |