Planskive ISO 7089, A2 rustfrit stål, 200 HV
ISO 7089 rustfrit stål A2 200 HV uleg.
PLANSKIVE ISO7089 A2 200HV M8
Varenr.
464381608
EAN 4053479389691
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
Hårdhedsklasse 200 HV
Egnet til skruegevind | M8 |
Indvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 16 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Ja |