Plastafstandsbolte Med indvendigt/udvendigt gevind
Afstandsbolt, plast, indvendigt/udvendigt gevind
AFSTANDSSTANG I/U NV8 PA6.6 M4X10
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter | M4 |
Længde (L) | 10 mm |
Længde for indvendigt gevind (c) | 7 mm |
Længde for udvendigt gevind (B) | 8 mm |
Nøglevidde (SW) | 8 mm |
Materiale | PA 6,6 - polyamid |
Brændbarhed | Selvslukkende iht. UL94 HB |
Maks. temperaturmodstand | 110 °C |
Farve | Sort |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)