Plastbelagt montagetape
Montagetape
DIGA.DIVA UNIVERSAL BÅND, 14MM
Varenr. 0972010414
EAN 4053479867007
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
Til boltpistoler og højtydende gasenheder
Uden perforering - til direkte montering via søm og bolte
Bemærk
Bemærk venligst, at båndet brister ved brudbelastningsværdien. Der skal tages højde for vibrationer og termiske belastninger lokalt, hvilket også gælder den påkrævede sikkerhedsfaktor.
Anvendelsesområde
- Ophæng (f.eks. rør, ventilationskanaler)
- Til montering af elektriske/sanitære rør, kabler og ledninger på rå beton
Bredde | 14 mm |
Materialetykkelse | 2,6 mm |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Maks. belastningskraft | 1250 N |
Materiale | Metalplade, 1.0226 |
Halogenfri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!