Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plastdækhætte med tætningslæbe til panhovedskrue

Plasthætte til panhoved
DÆKKNAP PLAST RAL9016 14 MM

Varenr. 0202001422

EAN 4011231260220

Prisvisning for kunder efter login
Plastdækhætte med tætningslæbe til panhovedskrue

Varenr. 0202001422

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 300 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med tætningslæbe til fladhovedede skruer (panhovedskruer)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter

4,2 mm

Udvendig diameter (d2)

14 mm

Materiale

PE - polyethylene

Farve

Ren hvid

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet til

Zebra Pias linsehoved og pladeskruer med panhoved iht. DIN 7981 (ISO 7049) med tætningslæbe

Design

Paklæbe

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger