Plastdæksel til aluminiumklap
Pyntelister af plast til alu.klap
MKBK180L
ORSYMOBIL
Varenr.
0963589001
EAN 4053479231051
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til beskyttelse mod skarpe kanter
- Fås i to forskellige højder
- I RAL 7012
AnvendelsesområdeOverfladebehandling til aluminiumklapper
Typebeskrivelse | MKBK180L |
Bredde | 18 mm |
Højde | 180 mm |
Dybde | 18 mm |
Design | Venstre |
Produktvægt (pr. vare) | 0,016 kg |
Farve | Basaltgrå RAL 7012 |
Materiale | Polyoxymethylen |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!