Plastføring til aluminiumklap
Plastføring til aluminiumklap
PLASTFØRING KLAP MKFK
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Typebeskrivelse | MKFK |
Bredde | 30 mm |
Højde | 15 mm |
Dybde | 19 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4.400 g |
Materiale | PLA |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!