Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plasthøvl

Plasthøvl

Varenr. 089030530

EAN 4050641673725

Prisvisning for kunder efter login
Plasthøvl

Varenr. 089030530

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 2 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til påføring af spartelmasse som f.eks. 2-komponent reparationsspartelmasse RSM, hård, blød og retoucheringsvoks.

Praktisk universalværktøj


  • Forkant: Til påføring af blød voks og fjernelse af hård voks

  • Spidse riller på høvlen: Til høvling af voks påført på overflader

  • Runde riller på høvlen: Til høvling af voks påført på kanter

  • Hvid side af slibe- og poleringskluden: Til affedtning og mattering af det beskadigede område

  • Grøn side af slibe- og poleringskluden: Til polering af det beskadigede område

  • Mørk fleece: Til slibning og fjernelse af hård voks

  • Savtakket indre del af hoveddelen: Til rengøring af høvlen
Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på de tests, vi har udført, og er dannet på baggrund af vores erfaringer: Udfør dine egne tests før hver anvendelse. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og andre forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til påføring af spartelmasse som f.eks. 2-komponent reparationsspartelmasse RSM, hård, blød og retoucheringsvoks.


Det er let at påføre og genpåføre blød voks, så det er fladt. Overskydende hård voks er let at "høvle", så det er fladt - uden at ridse de omgivende overflader. De sidste rester af spartelmasse kan fjernes ved hjælp af den indbyggede fleece. Rillerne hele vejen rundt gør det muligt at behandle indvendige kanter på 90 grader.

Instruktioner

Skrab den overskydende hårde voks væk ved at arbejde i cirkulære bevægelser, hvilket skaber en glat overflade. Hvis du vil blande flere farver ved hjælp af høvlen, skal du skrabe mindre portioner med spidsen og trykke ind i det beskadigede område. Sørg for, at området fyldes fra lys til mørk. Løse dele kan fjernes ved hjælp af plasthøvlens skrå kant.

Materiale

Polypropylen - PP/polyamid - PA

Farve

Transparent, Rød

Længde

115 mm

Bredde

42 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger