Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plastindlægsboks

Plastindlægsboks
TRANSPORTKASSER 4STK GRÅ WK61
ORSYMOBIL

Varenr. 096399 047
EAN 4050382377173

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Overskuelig opbevaring af små værktøjer og fastgørelsesmaterialer
  • Inkl. støtteramme

  • Fremstillet af polyethylen polyethylen (HDPE) med høj densitet

  • Bæreevne op til 20 kg

Leveres med 4 stk. pr. pakke

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

WK61

Højde

250 mm

Dybde

600 mm

Bredde

400 mm

Produktvægt (pr. vare)

12000 g

Farve

Grå

Materiale

HDPE - polyethylen med høj tæthed

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fittingindlæg af gummi Til værktøjs- og transportkasser og plastindlægskasser

ANTISKRIDMÅTTE TRANSPORTBOKS WK62

ORSYMOBIL
Til værktøjs- og transportkufferter og plastindlægskasser, fem dele
x 1 stk.
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Værktøjs- og transportboks

VÆRKTØJS- TRANSPORTBOKS 1700MM WK60

ORSYMOBIL
Vandtæt opbevaring af dit udstyr
x 1 stk.