Plastkappeledning, H05 VV-F
El-kabel H05 VV-F
380V NETLED.PVC PKA 2X1,5 SORT
Varenr.
07702156
EAN 4046777298307
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Mangetrådet kobberledning med blyfri PVC
God kvalitet
- Leder: Mangetrådet kobberledning
- Isolation: Blyfri PVC
Leder-identifikation: Lyseblå, brun.
DEMKO, HAR.
Længde | 100 m |
Rullelængde | 100 m |
Ledningstværsnit | 1.5 mm² |
Antal ledninger | 2 STK |
Min. nominel spænding | 300 V |
Maks. nominel spænding | 500 V |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC |
Kappe, materiale | PVC |
Farve | Sort |