Plastklemme, enkelt
Plastclips, enkelt
RØR HOLDER 10-12MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fastgørelsen er stabil og kan ikke trækkes ud
Indsat messingmuffe
Nem isætning af rør, kabler og slanger
Elastiske, fjedrende clipstapper
Lineær udvidelse forårsaget af temperatursvingninger har ingen negativ effekt
Størrelse | 12 |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 120 °C |
Materiale | PP - Polypropylen |
Gevindtype x nominel diameter | M6 |
Farve | Hvid |
Muffe, materiale | Messing |
Egnet til Wicu standard-rør | 8 mm |
Nominel diameter | 6 mm |
Egnet til rørets udvendige diameter | 12 mm |
Maks. temperaturmodstand | 120 °C |
Højde (D) | 23 mm |
Min. temperaturmodstand | -30 °C |
Bredde for bundplade (A) | 14,5 mm |
Bredde for clips (B) | 20 mm |
Maks. afstand mellem ophængningspunkter | 1 m |
Gevindtype | M |