Plastklemme, enkelt
Plastclips, enkelt
RØR HOLDER 16-18MM
Varenr. 0544900018
EAN 4011231451819
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fastgørelsen er stabil og kan ikke trækkes ud
Indsat messingmuffe
Nem isætning af rør, kabler og slanger
Elastiske, fjedrende clipstapper
Lineær udvidelse forårsaget af temperatursvingninger har ingen negativ effekt
![]() | |
Størrelse | 16, 18 |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 120 °C |
Materiale | PP - polypropylen |
Gevindtype x nominel diameter | M6 |
Farve | Hvid |
Muffe, materiale | Messing |
Egnet til Wicu standard-rør | 12 mm |
Egnet til rør med gevind DIN EN 10255, DIN EN 10220 | Nominel diameter 10 |
Nominel diameter | 6 mm |
Maks. temperaturmodstand | 120 °C |
Højde (D) | 31 mm |
Min. temperaturmodstand | -30 °C |
Bredde for bundplade (A) | 18 mm |
Bredde for clips (B) | 26,5 mm |
Egnet til rørets maks. udvendige diameter | 18 mm |
Maks. afstand mellem ophængningspunkter | 1 m |
Gevindtype | M |