Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
3105-B1:/content/teaser/2019/Plastreparation/katalogside_topbaanner.jpg

Med de rette værktøjer kan de fleste plastdele repareres og genskabes, så de får samme styrke som før. Vi har samlet et overblik over ting, du skal bruge til de forskellige reparationsteknikker. Find bl.a. Würths plastreparationssystem REPLAST til hurtig, nem og holdbar reparation af beskadigede plastkomponenter på køretøjer.

Klæbesæt, REPLASTeasy

Komplet sæt til reparation af de mest almindelige typer plast. En hurtighærdende klæbemasse uden opløsningsmiddel.

Kunststofrens, REPLASTeasy

Til grundig og ubesværet rengøring. Fjerner fedt og olie. 500 ml.

Kunststofprimer, REPLASTeasy

Primer til de mest almindelige plasttyper. 200 ml.

Forstærkningsbånd, REPLASTeasy

Specialudviklet lærredstape til hurtig reparation af revner og huller med REPLAST-plastlim.

Konturfolie

Specialudviklet konturfolie til modellering af REPLAST-plastiklim.

Universal plastklæbemasse, REPLASTeasy

2K klæbemasse, som hærder hurtigt og er modstandsdygtig overfor smøreolier og benzin. Blanderør til optimal blanding af minimale mængder. 50 ml.

Universal plastklæbemasse, REPLASTeasy, Fast

2K klæbemasse, som hærder hurtigt og er modstandsdygtig overfor smøreolier og benzin. Blanderør til optimal blanding af minimale mængder. 50 ml.

Universal plastklæbemasse, REPLASTeasy, transparent

Til farveneutral limning af transparente eller farvede plastdele. Hurtigthærdende og modstandsdygtig 2K klæbemasse. 50 ml.

Universal plastklæbemasse, REPLASTeasy, Superfast

2K klæbemasse, som hærder meget hurtigt og er modstandsdygtig overfor smøreolier og benzin. Blanderør til optimal blanding af minimale mængder. 50 ml.

Mixerrør til REPLAST

Blanderør til REPLASTeasy 2K lim, 25 stk.

Elektronisk varmluftblæser, HLG 2000

Praktisk og let enhed med kontinuerlig temperaturregulering. 230 V/AC

Elektronisk varmluftblæser, HLG 2300 LCD

Praktisk og let enhed med konstant temperatur- og luftflow-regulering. Ekstra LCD-display med hukommelsesfunktion. 230 V/AC

Kunststofsvejsetråd

Kunststofsvejsetråd til reparation af plastkofangere. Passer til HLG 2300-LCD

Reducerdyse

Til lodning og svejsning med koncentreret varmestråle

Glattedyse

Strygenæse til kunststofreparation. Passer til HLG 2300-LCD

Rustfrit stålnet

Rustfrit trådnet til underlæg for kunststof reparation, 100 g. Passer til HLG 2300-LCD.

Kombinationssaks

Universal kombinationssaks med klinge i rustfrit stål, 190 mm.

Pneumatisk lynsliber, DSG 25

Højtydende trykluftsliber med soft grip, lang levetid og trinløs styring af omdrejningstal, 224 W.

Hårdmetalfræsestift

Standardfræsestift med forskudt fortanding. Til universalbearbejdning af stål og hårde metaller.

Hårdmetal fræsestiftsæt

10 dele. Standardfræsestifter med forskudt fortanding.

Polermaskine GP-7009

Let og flekibel polermskine til polering af mindre områder. Ø 75 mm.

Plastik svejser, WTG 40

Svejsemaskine til enkel og effektiv reparation af plastdele, 40 W.

Klammer

Stålklammer til plastk svejser WTG 40

Trykluft excentersliber, DTS 152C

Ergonomisk korrekt udformet enhåndsexcentersliber med trinløs regulering, 186 W

Trykluft excentersliber, DTS 136C

Ergonomisk korrekt udformet enhåndsexcentersliber til finish med trinløs regulering, 186 W

Slibeskive Useit Superpad

Perforeret slibeskive. Velegnet til bl.a. plast, spartelmasse og HS-dæklagsmalinger.

Slibeskive Arizona Perfect

Tørslibepapir med velcro til bl.a. plast, lak og spartelmasse.