Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plastsøgefjedre, 4 mm med Powerglider

Plastsøgefjeder
SØGEFJEDER M. POWERGLIDER HØJ STYRKE 10M

Varenr. 0975850310

EAN 4050382376350

Prisvisning for kunder efter login
Plastsøgefjedre, 4 mm med Powerglider

Varenr. 0975850310
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
Med Powerglider til de smalleste radier ved kabellægning


  • Mestrer skarpe bøjninger, hvor konventionelle søgefjedre må give op.

  • Forbedret gennemtrængningskraft med anvendelse af betydeligt mindre kraft

  • Specialhoved til indskubning af fjederen og træk i ledningen

  • Det er ikke nødvendigt at skifte hoved

  • Stort metaløje til enkel fastholdelse af ledninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ikke egnet til brug sammen med CPS 1-søgefjeder.

Længde

10 m

Diameter (Ø)

4 mm

Trækbelastning

150 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger