Plasttaske
Taske til elværktøj
TASKE M-CUBE, ASB12/AS12
Varenr.
5801101955
EAN 4099618085277
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Transporttaske til 12 V akku værktøj
Længde | 310 mm |
Bredde | 95 mm |
Højde | 230 mm |
Materiale | 65 % bomuld, 35 % polyester |
Egnede maskiner | Würth ABS 12 Compact |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)