Plug-in forbindelse CS beton/træ og stål/træ
Plug-in forbindelse, træ/beton/stål
CONNECTOR ALU B/T S/T 20X60X170 MM
Varenr. 0681352505
EAN 4061975228222
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Plug-in forbindelserne består hver af to aluminiumsdele, der kan samles og giver en tætsluttende forbindelse baseret på en klassisk svalehaleforbindelse. De kan anvendes inden for en lang række områder.
Enhver anvendelse er mulig - lige fra trækonstruktioner og indendørs slutbearbejdning på væg-, tag- og loftsløsninger.
- Hurtig samling af lastbærende beton/træ- og træ/stål-forbindelser
- Betydelig reduktion i monteringstiden takket være høj grad af præfabrikation
- Flere dimensioner til skræddersyede og driftssikre løsninger
- Enkelt, kontinuerligt monteringssystem med identiske kantafstande og ikke-justerede skruer for at opretholde styrken
- Overførsel af høj belastning i og vinkelret på indføringsretningen, spænding, kompression og overførsel af tilspændingsmomentbelastningen rundt om alle tre akser
- Velegnet til brandsikringskrav R30 og R60
De nødvendige træmål kan findes i nedenstående tabel. Den anbefalede skæredybde for M-serien skal være mindst 1 mm mindre dyb end den samlede tykkelse af begge plader tilsammen og mindst 3 mm mindre dyb for L-XL-serien. Bemærk, at længere bolte skal skrues ind i slutkornet.
Afhængigt af plug-in forbindelsestypen skal der anvendes en passende type specialsystemskruer i henhold til ETA-12/0067-godkendelsen for at kunne garantere de specificerede karakteristiske bærende værdier for den sekundære bjælke (træ).
Til en beton- eller stålforbindelse (primær støtteforbindelse) skal der anvendes tilsvarende ankre, betonskruer eller stålskruer. Disse kan findes i måletabellen.
To forbindelsesplader kan sikres mod løft (om nødvendigt) ved hjælp af selvskærende skruer til låsesystemer.
Anvendelsesklasse 1 og 2 (i henhold til eurokode 5)
Til nem og hurtig samling af lastbærende forbindelser.
De forskellige mål giver mulighed for tilpassede, driftssikre løsninger til alle formål.
Anvendelsesområder:
- Tømmerteknik
- Carporte
- Trappearbejde
- Vinterhaver
![]() | |
Typebeskrivelse | M40 CS |
Materiale | Aluminium |
Længde x bredde x højde | 170 x 60 x 20 mm |
Min. stråletværsnit for subbærebølge (B/H) | 80 x 200 mm |
Antal skruer på underbjælke/hovedbjælke | 17 / 6 STK |
Påkrævede mindste antal låseskruer | 1 STK |
Maks. installationsdybde | 20 mm |
| Plug-in forbindelse | Geometri | Standardskruer til specialsystem (i stykker) | Min. tværsnit NT | Nominelle værdier R2,d i kN | |||||||
| I mm | I mm | På træ (GL 24 timer) NT | Mekaniske ankre, montering gennem hul til beton C25/30 | ||||||||
| Art.nr. | Type | Bredde | Længde | Højde | Nødvendige skruer 6,5 x 65 | Art.nr. | (kmod/Ym)1) [kN] | Antal ankre | Anker art.nr. | R2,d [kN] | |
| 0681352503 | M 20 CS | 60 | 110 | 20 | 11 | 0681352284 | 80/140 | 14,6 | 4 | W-BS-SK/S 6 x 80 5929136045 | 14,8 |
| 0681352504 | M 30 CS | 150 | 15 | 80/180 | 19,9 | 6 | 17,9 | ||||
| 0681352505 | M 40 CS | 170 | 17 | 80/200 | 24,9 | 6 | 19,4 | ||||
| Art.nr. | Type | Bredde | Længde | Højde | Nødvendige skruer 8 x 100 | Art.nr. | NT | (kmod/Ym)1) [kN] | Antal ankre | Anker | R2,d [kN] |
| 0681352506 | L 30 CS | 80 | 150 | 29 | 9 | 0681352285 | 100/180 | 22,5 | 4 | W-HAZ-SK/S M6-25/85 0905210202 | 37,1 |
| 0681352507 | L 50 CS | 210 | 13 | 100/240 | 32,4 | 6 | 46,3 | ||||
| 0681352508 | L 60 CS | 250 | 15 | 100/280 | 41,9 | 6 | 52,5 | ||||
| 0681352509 | L 80 CS | 290 | 17 | 100/320 | 51,3 | 6 | 58,7 | ||||
| Art.nr. | Type | Bredde | Længde | Højde | Nødvendige skruer 8 x 160 | Art.nr. | NT | (kmod/Ym)1) [kN] | Antal ankre | Anker | R2,d [kN] |
| 0681352510 | XL 55 CS | 120 | 250 | 29 | 10 | 0681352286 | 160/280 | 40,7 | 6 | W-HAZ-SK/S M6-25/85 0905210202 | 58,8 |
| 0681352511 | XL 100 CS | 370 | 14 | 160/400 | 67,4 | 8 | 80,2 | ||||
| 0681352512 | XL 120 CS | 410 | 16 | 160/440 | 84,5 | 8 | 87,5 | ||||
| 0681352513 | XL 140 CS | 450 | 18 | 160/480 | 92,9 | 8 | 92,1 | ||||
| 0681352514 | XL 190 CS | 530 | 22 | 160/560 | 125,7 | 10 | 108,8 | ||||
| 0681352515 | XL 250 CS | 610 | 26 | 160/640 | 157,7 | 10 | 115,1 | ||||
| Standardskruer til specialsystem (i stykker) | ||||
| Nødvendige skruer 8 x 100 | kN (kmod/Ym)1) [kN] | Antal ankre | Anker art.nr. | Skrue med undersænket hoved art.nr. |
| W-VIZ-IG/S M10x84 5916110084 | 0904712130 | |||
| Nødvendige skruer 8 x 160 | kN (kmod/Ym)1) [kN] | Antal ankre | Skrue med undersænket hoved art.nr. | |
| W-VIZ-IG/S M12x130 5916112130 | 0904712130 | |||