Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pneumatisk 2K fugepistol WIT

FUGEPISTOL TRYKLUFT WIT-385/585ML

Varenr. 0891017

EAN 4049557392479

Prisvisning for kunder efter login
Pneumatisk 2K fugepistol WIT

Varenr. 0891017

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Pneumatisk version
  • Høj effektivitet og hurtigere udførelse

  • Mindre brugertræthed

  • Med mekanisme til justering af fugehastigheden
Bemærk

Til de pneumatiske fugepistoler medfølger ikke en adapter til hurtig frakobling. Tilslutningsgevind (udvendigt gevind) 1/4".

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til kontinuerligt arbejde.

Velegnet til injektionsmørtel

WIT-PE 500, WIT-PE 1000

Velegnet til patrontype

To patroner samtidigt (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 385 ml

Farve

Grå, Sort, Rød

Forbindelsesgevind

1/4

Maks. driftstryk

8 bar

Produktvægt (pr. vare)

2800,000 g

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tilslutningsnippel med indvendigt gevind, serie 2000

NIPPEL 1/4 INDV. GEVIND

Høj flowhastighed op til 2.100 l/min ved 16 bar for optimal trykluftforsyning. Lufttætte forbindelser, hærdede stålnipler og korrosionsbeskyttelse for effektivitet og lang levetid
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger