Quick polish
Polermiddel til forvitrede lakker
QUICK POLISH, 500 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Produkt af høj kvalitet
Afbalanceret kombination af voks, polymerer og teflon
Beskytter den lakerede overflade, især mod miljømæssige påvirkninger såsom syreregn og industriel forurening
Datablad(X)
Polermidlet er blevet specielt udviklet til langvarig beskyttelse af billak, til vejrbidte og ældre køretøjslakker, f.eks. som følge af sollys eller hyppig vask i bilvaskehaller. Det kan anvendes på alle typer lak og farver samt forkromede dele.
- Muliggør problemfri og stribefri polering med fjernelse af rester og bortpolering af mindre ridser
- Påfør et tyndt lag på overfladen, der skal behandles, med en blød klud
- Lad produktet virke i nogle minutter efter påføringen, og lad tørre. Vi anbefaler en tørretid på mere end fem minutter for at gøre poleringen lettere
- Efter tørrefasen skal overskydende polermiddel fjernes fra den lakerede overflade med en blød og ren overflade
- Til sidst skal lakken poleres til højglans (helst i en cirkulær bevægelse) med en ren pudseklud
- Hvis det udføres med en polermaskine, skal lakken poleres med en blød polerpad
Vægt for indhold | 500 g |
Kemisk basis | Vand og voks |
Lugt/duft | Behagelig |
Farve | Grøn |
pH-værdi | 8 |
Massefylde | 0,97 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 5 °C til 35 °C |