Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Polerpad

Polerpad
POLERSVAMP Ø200X30 BURRE

Varenr. 058520030
EAN 4045989087402

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Polersvamp til polering af store overflader og rengøring af billak

Slibeskum med åbne porer


Særdeles velegnet til bearbejdning med hurtigt slibende polermiddel og højglanspolering ved polering af store flader.



Skarpkantet


Gør det muligt for maskiner at bearbejde kanter og områder, der er vanskelige at nå.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Hvid

Diameter

200 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
P10 Grov slibepolish plus P10 Plus

SLIBEPOLISH GROV P10, 1KG

Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig fjernelse af overfladefejl i nyreparerede og fuldt hærdede overfladelakker
P20 Medium slibepolish plus P20 Plus

SLIBEPOLISH MEDIUM P20, 1KG

Medium-slibende højglanspolermiddel til effektiv lakbearbejdning
P30 Anti-hologram polish P30 Plus

SLIBEPOLISH ANTIHOLOGRAM P30, 1KG

Højglansfinish-polermiddel til permanent fjernelse af striber og hologrammer fra lakken på mørke køretøjer
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger