Polerpad
POLERPAD BLØD Ø90MM TH15MM BLÅ
Varenr. 058559 090
EAN 7330681490030
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Maksimal effekt med minimal slitage
Riller (ternet struktur) i overfladen øger overfladearealet markant. Det lader meget mere polermiddel blive absorberet, giver større slibeeffekt og forlænger ydelsen af polerkornene.
Skum med åbne porer for ensartet slibeeffekt og maksimal brugstid.
Poleringsskiverne er fremstillet af højkvalitetsskum med åbne porer. Den åbne porestruktur og rillede overflade giver varme, der produceres under poleringen, ideel mulighed for at blive ledet bort.
Større fleksibilitet på alle karrosseriformer
Disse polerpads er egnet til alle former og krumninger på et køretøj som følge af afrundede kanter, og takket være den intelligente geometri forhindres nye lakeringsfejl.
Harmoniske poleringsresultater
Diametre på 145 mm og 170 mm leveres med et centerhul til hurtig, praktisk og perfekt centrering.
Brugervenlig
Polerpaden er nem at fjerne fra grippladen på grund af kantaffasningen ved gripkanten.
Blød polerpad (orange) til en perfekt færdigbehandling, til forsegling eller nem fjernelse af striber og hologrammer. Mellemhård polerpad (blå) til effektiv forberedelse til maling og delvis fjernelse af finslibningsriller. Ekstra hård polerpad (grøn) til maksimal slibeeffekt med minimal varmeoverførsel
Hårdhedsgrad | Blød |
Farve | Lyseblå |
Diameter | 90 mm |
Materiale | Polyuretanskum |
Støtteskivediameter | 80 mm |
Tykkelse | 15 mm |