Polstret vest, Nordic
Vejrbestandig vest, Nordic
NORDIC VATTERET VEST SORT STR XXL
Varenr. M402213004
EAN 7070569327798
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende vest med let Sorona®-polstring og refleksdetaljer
Quiltet vest med refleksdetaljer
- Genanvendt polyester, let Sorona®-polstring
- Brystlomme med lynlås og sidelommer, kortlomme
- Refleksdetaljer
- Bundsnorelås
100 % genanvendt polyester - 160 g/m². Kontraststof: 65 % genanvendt polyester / 35 % bomuld ripstoplamineret - 245 g/m². Polstring: Sorona® Aura - 80 g/m²
InstruktionerNormal vask ved 40 °C
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Farve | Sort |
Størrelse | XXL |
Materiale | 100 % genbrugspolyester |
Stofvægt pr. m2 | 160 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |