Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Polyesterfleecetape

Polyesterfleecetape
STOFTAPE 19MMX10M POLYESTER

Varenr. 0771100219

EAN 4049557853987

Prisvisning for kunder efter login
Polyesterfleecetape

Varenr. 0771100219
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
Til bundtning og opbinding af ledninger, især med polstrede viklinger, som et alternativ til skum og filtbånd, når der er brug for isolerings- og vibrationsdæmpende egenskaber, og som støj-, rasle- og slidbeskyttelse (f.eks. på instrumentpanelet, indvendigt i bilen osv.)
  • Støjisolerende

  • Høj klæbestyrke

  • Ældningsbestandig

  • PVC-kompatibel

  • Uden opløsningsmiddel

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til bundtning og opbinding af ledninger, især med polstrede viklinger, som et alternativ til skum og filtbånd, når der er brug for isolerings- og vibrationsdæmpende egenskaber, og som støj-, rasle- og slidbeskyttelse (f.eks. på instrumentpanelet, indvendigt i bilen osv.)

Bredde

19 mm

Tykkelse

0,50 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 105 °C

Længde

10 m

Farve

Sort

Min. langsgående modstand over for rivning

30 N/cm

Forlængelse ved brud

10 %

Bagmateriale

Vævet polyesterfleece

Klæbebasis

Syntetisk naturgummi

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger