Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Polyestertekstiltape

Polyesterlærredstape
POLYESTERTAPE VARMEBESTANDIG 19MMX25M

Varenr. 0771100119

EAN 4049557804415

Prisvisning for kunder efter login
Polyestertekstiltape

Varenr. 0771100119
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
Til bundtning og omvikling af kabelbundter, især hvor der kan forekomme høje temperaturer (f.eks. i motorrummet)
  • Slid- og rivningsbestandig

  • PVC-kompatibel
Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til bundtning og omvikling af kabelbundter, især hvor der kan forekomme høje temperaturer (f.eks. i motorrummet)

Klæbebasis

Akrylat

Bagmateriale

Polyester

Længde

25 m

Bredde

19 mm

Tykkelse

0,27 mm

Farve

Sort

Maks. temperaturmodstand

150 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 150 °C

Min. langsgående modstand over for rivning

200 N/cm

Forlængelse ved brud

20 %

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger