Positionslyspære T4W HD, Longlife Til brug i tunge erhvervskøretøjer
Positionslyspære CV, heavy-duty, Longlife
PÆRE 9930/13929/HD 24/ 4
Varenr.
072015025
EAN 4050642705050
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
- Heavy-Duty Longlife betyder større modstandsdygtighed over for vibrationer med en længere levetid end almindelige 24 V-pærer. Disse pærer er udviklet til at modstå ekstreme vejforhold (vibrationer) og har en længere levetid.
- Længere levetid og dermed mindre hyppig udskiftning af pære
- Slidstærk helix-teknologi modstår ekstreme vejforhold
- Ekstrem holdbarhed sparer penge og forhindrer nedetid
- Kan fås til alle lysfunktioner
Anvendelsesområde
Lette erhvervskøretøjer
Nominel spænding | 24 V/DC |
Nominel effekt | 4 W |
Fatning | BA9s |