Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Præcisionsfølelære

Præcisionsfølelære
FØLELÆRE 20 BLADE 0,05-1 MM

Varenr. 071351 42

EAN 4011231705042

Prisvisning for kunder efter login
Præcisionsfølelære

Varenr. 071351 42
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
Til måling af riller og huller og til kontrol af slør på glideskinner, lejer, stempler osv.
  • Koniske søgerblade med letlæselige dimensioner

  • Søgerblade opbevares i en plastholder af høj kvalitet

  • Spændeskrue til fastgørelse af søgerbladene

  • Vigtig hjælp i tilfælde, hvor konventionel måling er vanskeligt eller umuligt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arkbredde

12,7 mm

Pladelængde

100 mm

Længde

105 mm

Farve

Grøn

Klinge, materiale

Fjederstål

Antal ark

20 STK

Min./maks. klingetykkelse

0,05-1 mm

Liste over klingetykkelser

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger