Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Præcisionsskruetrækker TX

Præcisionsskruetrækker, TX Black Point
ELEK.SKRUETRÆKKER TX 10

Varenr. 061348210

EAN 4045727082744

Prisvisning for kunder efter login
Præcisionsskruetrækker TX

Varenr. 061348210
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
Perfekt til alle fine og små skruer i elektroteknik og finmekanik

Roterbart centrerende hoved med stor fingerfordybning


Til optimeret arbejde i urmagerposition



Centreringshætte mærket med skruesymbol og størrelse


Hurtig og nem identifikation



Multi-komponenthåndtag med stort område med blødt greb


Komfortabel og nem at bruge



Hurtigtvirkende rotationszone


Til hurtigt arbejde i fuld håndposition



Forkromede klinger i kraftigt hærdet specialstål


Optimal korrosionsbeskyttelse



Black Point-spids


Præcis pasform



Klinge: Rund klinge, børstet, forkromet



Udtag: TX, Black point

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

TX10

Klingelængde (A)

80 mm

Håndtagslængde (B)

100 mm

Hoveddiameter (C)

20 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Finmekanikskruetrækkersæt TX 7 dele

ELEK.SKRUETRÆKKER SÆT TX 7 DELE

Ideel til alle fine og sarte skruer inden for elektroteknik og præcisionsteknik