Præcisionsskruetrækker TX
Præcisionsskruetrækker, TX Black Point
ELEK.SKRUETRÆKKER TX 8
Varenr. 061348208
EAN 4045727082706
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Roterbart centrerende hoved med stor fingerfordybning
Til optimeret arbejde i urmagerposition
Centreringshætte mærket med skruesymbol og størrelse
Hurtig og nem identifikation
Multi-komponenthåndtag med stort område med blødt greb
Komfortabel og nem at bruge
Hurtigtvirkende rotationszone
Til hurtigt arbejde i fuld håndposition
Forkromede klinger i kraftigt hærdet specialstål
Optimal korrosionsbeskyttelse
Black Point-spids
Præcis pasform
Klinge: Rund klinge, børstet, forkromet
Udtag: TX, Black point
![]() | |
Optag | TX8 |
Klingelængde (A) | 60 mm |
Håndtagslængde (B) | 100 mm |
Hoveddiameter (C) | 20 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!