Præcisionsvinkelmåler
Præcisionsgeringvinkel
VINKELMÅLER-FORKROMET-BD300-L500
Varenr.
0715774500
EAN 4011231749602
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcisionsmåleur til måling af vinkler på 0 til 180 grader
- Målearme og vinkelmåler er forbundet bevægeligt med en omløbermøtrik og kan låses på et hvilket som helst punkt
Grad for buediameter | 300 mm |
Fri længde for vinkelmålerarm | 500 mm |
Overflade | Forkromet |
Min./maks. måleområde for vinkel | 0-180 grader |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)